品番 : EA922HB-78
品名 : 300x245mm トイレお掃除シート(容器入/10枚
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | トイレクイックル 消臭ストロング |
|---|---|---|---|
| 用途 | 便器、便座、タンク、床、壁など、トイレ内のふきそうじに | 仕様 | 本体 |
| シートサイズ | 300×245mm | 液性 | 弱酸性 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 洗浄液たっぷりで広い面積まで拭きやすい、厚手のおそうじシート | |||
| 汚れはもちろん、手強い尿臭・便臭も1枚でスッキリ | |||
| 使用後はそのままトイレに流せます。 | |||
| フレッシュハーブの香り | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922HB-79 : 300x245mm トイレお掃除シート(20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
