品番 : EA922HB-8A
品名 : 140x130mm 液晶用ウェットクリーナー(80枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | WC-DP80N3 |
---|---|---|---|
材質 | アクリル系超極細分割繊維不織布 | 主成分 | 精製水、界面活性剤、防腐剤 |
シートサイズ | 140×130mm(1枚あたり) | 重量 | 163g |
入数は80枚入りです。 | |||
優れた拭き取り性能のある三菱レイヨンの超極細分割繊維をメッシュ状に加工した不織布を使用した、液晶用ウェットクリーニングティッシュです。 | |||
帯電防止効果(汚れ再付着防止)で、拭いた後汚れが付きにくくなります。 | |||
画面への刺激が少ないノンアルコールタイプ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 15:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |