品番 : EA922HC-21
品名 : 300x300mm 汗拭きシート(30枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20833384 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ドデカシート | シートサイズ | 300×300mm |
| 成分 | 水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料 | 入数 | 30枚 |
| シトラスの香り | |||
| 働く男の必需品 | |||
| 仕事中のリフレッシュに | |||
| アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定 | |||
| 顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/30 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

