品番 : EA922HC-26
品名 : 600x400mm 超大判汗拭きシート(20枚入)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCLT-20 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 600×400mm | 重量(g) | 900(パッケージ含む) |
| 材質 | シート:ポリエステル、レーヨン 包材:PE、PET、M ラベル:PP |
成分 | 水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、ヒアルロン酸Na、プロピルパラベン、銀イオン水、サリチル酸、アルムK |
| 入数 | 20枚 | ||
| 1枚でたっぷり拭ける超大判サイズのクールタイプからだふきシート | |||
| 幅は約60cmで背中も拭けるロングタイプ | |||
| 肌温度から最大-3℃、ひんやり感が約60分持続します。(27℃の室温で使用した場合) | |||
| 野外での作業やスポーツ、イベント、熱中症対策にお使いいただけます。 | |||
| ※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特にお肌の弱い方、乳幼児には使用しないでください。 | |||
| ※シートは水に溶けないので、トイレ等に流さないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/10/13 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
20枚入り
