品番 : EA922HC-39
品名 : 200x180mm フェイスシート(34枚)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | メンズビオレ フェイスシート クールタイプ |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 200×180mm | 成分 | 水、エタノール、トロメタミン、メントール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-11メチルエーテルジメチコン、ラウレス-6、EDTA-2Na、酢酸トコフェロール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 |
| 入数 | 34枚 | ||
| クールタイプ | |||
| クールオーシャンの香り | |||
| 独自開発の「タフウエットシート」採用で、丸まりにくい・乾きにくい・破れにくいフェイスシート | |||
| 皮脂・ベタつき・毛穴汚れもスッキリ | |||
| アブラをふき取って、ニキビを防ぎます。 | |||
| 顔に付着した花粉・ハウスダストなどの空気中の汚れもふき取れます。 | |||
| 1枚で上半身までふけます。 | |||
| メントール(清涼剤)配合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/13 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
