品番 : EA922HC-41
品名 : 260x200mm ボディシート(クールタイプ/26枚)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | メンズビオレ 顔もふけるボディシート クールタイプ |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 260×200mm | 成分 | 水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-8、メントール、BG、EDTA-2Na、ラウレス-6、ラウリン酸PEG-12、トロメタミン、PEG-11メチルエーテルジメチコン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 |
| 入数 | 26枚 | ||
| クールタイプ | |||
| クールオーシャンの香り | |||
| 顔も体もふけるボディシート | |||
| 大判、液たっぷりで乾きにくい | |||
| 厚手のメッシュシートでしっかりふきとれ、肌にやさしいふき心地 | |||
| 全身のベタつき・ニオイの元となる汗や皮脂をすっきり落とします。 | |||
| メントール(清涼剤)配合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/10 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
