品番 : EA922HC-43
品名 : 250x200mm ボディシート(極冷感タイプ/26枚)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | メンズビオレ ボディシート 極冷感タイプ |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 250×200mm | 成分 | 水、エタノール、BG、メントール、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-8、EDTA-2Na、イソステアリルグリセリル、ラウレス-6、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ラウリン酸PEG-12、水酸化K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料 |
| 入数 | 26枚 | ||
| クールオーシャンの香り | |||
| 破れにくく、乾きにくいボディシート | |||
| なめらかなシートで、気持ちよくふけます。 | |||
| 体のベタつき・ニオイの元となる汗や皮脂をすっきり落とします。 | |||
| 極冷感メントール(清涼剤)配合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/10 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
