品番 : EA922JA-1
品名 : 265x300mm ウェットシート(窓ガラス用/10枚)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20603 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 窓あっ!キレイ | シートサイズ | 265×300mm |
| シート材質 | アクリル、ポリエステル | 成分 | アルコール類、除菌剤 |
| 入数 | 10枚 | ||
| サッとひと拭き!超スピードで汚れをスッキリクリーニング | |||
| 汚れをかき取り吸着させる丈夫で破れない特殊3層構造のシートを使用。両面使えてお得です。 | |||
| 外側の泥やホコリ、内側のくもりや気になる手垢、タバコのヤニなどをしっかり拭き取り、透明感をキープ。 | |||
| 拭きあとやムラを残さずスッキリ仕上げ乾拭き不要。ベトついたり、イヤなにおいも残りません! | |||
| 【主な使用用途】 窓ガラス、鏡、ガラス製品、家具のガラス部分、サッシ、テレビ・照明器具等家電製品、自動車の窓ガラス等 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/15 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
