品番 : EA922JA-21
品名 : 300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20565 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ギトギト油のおそうじシート | シートサイズ | 300×200mm |
| シート材質 | コットン、ポリエステル | 成分 | 界面活性剤、エタノール |
| 入数 | 20枚 | ||
| キッチン掃除の救世主!拭くだけで、あのギトギトが落ちる新感覚! | |||
| 拭くだけで、レンジまわりやレンジフード内側のガンコな油汚れまでしっかり除去できる、ウエットシートタイプのクリーナー | |||
| 破れにくい丈夫で厚手なシートで、使用時の破れや手への汚れの付着も抑えます。 | |||
| 大判シート20枚入りで、普段のちょっとしたお掃除にもたっぷり使えます。 | |||
| 【新開発洗浄液と厚手シートで油も強力に除去洗浄!】 耐久性とかきとり性に優れたコットン・ポリエステルのシートに、長期間放置されたひどい油汚れにしっかり浸透する洗浄液をたっぷりと含浸させた画期的なウエットシートです。 |
|||
| 【スプレーしにくい場所の油汚れもラクラク!】 レンジ周りの壁面や冷蔵庫側面などの垂直面・電子レンジ庫内やレンジフードなど、スプレーをかけて掃除しにくい場所も簡単にお手入れ頂けます。IHにも対応。 |
|||
| 【調理後の油はねなどの拭き取りにも気軽に使える20枚入り】 天ぷら、唐揚げ、焼肉、お好み焼きなど、普段の調理で発生する「油はね」をはじめ、水拭きや乾拭きだけでは落としきれない油汚れの拭き取りに気軽にお使い頂けます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
