詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JB-3

品名 : 400ml 床ワックス(フローリング用)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20528
商品名 ツヤ長持ち!
フローリング床クリーナー&ワックス
用途 床や廊下などのフローリング、ビニール製の床に
成分 合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤 液性 弱アルカリ性
内容量 400ml 使用量の目安 1㎡に対して約2回噴射(約9ml)
シュッと拭いてサッと一拭き!前処理洗浄やカラ拭き要らずのスピーディな仕上がり!
除菌剤・オレンジオイル配合。
オレンジオイルにより汚れをスッキリ落とし、爽やかな香りで快適にご使用いただけます。
ワックス効果で美しいツヤが長持ち。
すべりにくく、キズや汚れからしっかりガードします。
スチレン系成分を使っていない処方です。
※油加工された床(オイルステン等)、水が染み込む床(白木等)、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)、石床、土足で歩く床には使用いただけません。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 14:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2145ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top