詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JD-1

品名 : 43g プラスチッククリーナー

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20505
商品名 プラスチッククリーナー(ホームケア用) 内容量 43g
成分・材質 シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤 パッケージ重量 68g
プラスチック製品の汚れや小キズを除去!
汚れの再付着も防止し、光沢を回復させ美しい色合いと透明性を出します。
抗菌剤入・帯電防止効果
帯電防止効果で、汚れやホコリを防止
※柔らかい布に適量をつけてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2147ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top