品番 : EA922JD-2
品名 : 50g 銀・銅クリーナー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20503 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品、トロフィ、メダルなどの宝飾品に | 成分・材質 | 研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 |
| 内容量 | 50g | ||
| 銀・銅・錫等の柔らかい金属製品用のクリーナー | |||
| 抗菌剤配合で、キズをつけずに金属ピカピカ! | |||
| 使用後はサビの再発&変色を防止し光沢を維持 | |||
| 柔らかい布に適量をつけてご使用ください。 | |||
| ※金製品、プラスチック、漆器には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
