詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JD-3

品名 : 50g ステンレス・アルミクリーナー

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20504
用途 ステンレス、鉄、アルミ、クロームメッキ製品、アルミ製品の汚れ、サビ落としに 内容量 50g
成分・材質 研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 パッケージ重量 75g
ステンレスやアルミ製品の汚れ・サビをスッキリ! 輝きをよみがえらせます。
抗菌剤配合!サビの再発生を防ぐ効果があります。
柔らかい布に適量をつけてご使用ください。
※金、銀、銅、錫等の貴金属製品、プラスチック、漆器には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/10 21:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2147ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top