品番 : EA922JD-5
品名 : 120ml 洗面台クリーナー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20512 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 陶器製洗面台および、陶器製水タンクに | 内容量 | 120ml |
| 成分・材質 | 研磨材、界面活性剤(0.1-1% アルキルグリコシド、陰イオン系界面活性剤)、キレート剤 | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 水アカ・輪ジミを速攻解消する陶器用クレンザー | |||
| 2種類の超ミクロン研磨粒子が、デリケートな陶器をキズつけることなく、陶器製洗面台の表面にこびりついた水あか・輪ジミ・黒ズミ・汚れ等をスッキリ落とします。 | |||
| 抗菌剤配合で、カビや雑菌のはびこりやすい水回りを清潔・快適に | |||
| すき間や狭い箇所に使いやすいスポンジ付 | |||
| 天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で、手肌の弱い方も安心してお使いいただけます。 | |||
| ※ステンレス、プラスチック、FPRで作られた製品、木製品、漆器、塗装面、貴金属製品、工芸品には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/14 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
