品番 : EA922JG-5
品名 : 70ml ガラスコーティング剤
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04146 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 超ガラコ | 用途 | 自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用 |
| 内容量 | 70ml | 材質 | フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール |
| 液性 | 弱酸性 | 形式 | 塗布型・ボトルタイプ |
| フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間持続! 超耐久タイプの撥水ガラスコーティング剤 | |||
| キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング。 乾燥させたらキレイな乾いたタオルで拭き上げるだけの簡単作業。 |
|||
| 塗り込みタイプならではの強力な撥水パワーで、ノーワイパー速度は約45~60km/h以上! | |||
| フッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/22 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
