詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JG-8

品名 : 2.8L ウィンドウウォッシャー液

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

中性
ウォッシャーするだけで、汚れを落とすと同時に、ガラス表面に撥水被膜を形成し、雨をはじく撥水型ウォッシャー液。
薄めず、そのまま使えます。
内容量 2.8L 容器材質 プラスチック
用途 自動車窓ガラスの洗浄及び撥水用 成分 非イオン系界面活性剤、
シリコーン、メタノール(25%)
凍結温度 -20℃(原液)、
-7℃(2倍希釈)、
-3℃(3倍希釈)
注ぎノズル付
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 19:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922JG-7A
  • 品番

    EA922JG-7A

  • コメント

    2L パウチパック

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top