品番 : EA922JH-4
品名 : 50 + 8ml 透明樹脂用クリーナー
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 03133 |
---|---|---|---|
商品名 | LIGHT ONE(ライトワン) | 内容量 | ベースクリーナー:50ml、 ハードトップコート:8ml |
ヘッドライト・ウィンカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー | |||
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ | |||
スポンジ・クロス付 | |||
ガラス状硬質コート仕上げ防汚効果6月 | |||
(ベースクリーナー) ・自動車ヘッドライト用下地処理剤 ・用途:自動車ヘッドライトカバー、 ウィンカーバイザー等の下地処理 ・成分:研磨剤、界面活性剤、石油系溶剤 ・普通車1~2台分 ・付属のクロスをお使いください。 |
|||
(ハードトップコート)【弱アルカリ性】 ・ヘッドライト用液体コーティング剤 ・用途:自動車ヘッドライトカバー・ウィンカーバイザー等の保護 ・成分:ケイ素化合物、アルコール類 ・普通車1~2台分 ・付属のスポンジをお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 15:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0373ページ |