品番 : EA922JJ-3
品名 : 350x300mm 鏡面仕上ウェットシート(10枚)
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00496 |
---|---|---|---|
商品名 | フクピカ キズ消し鏡面仕上げ | ||
シートタイプなので細かい部分の傷も消せ、ツヤを出します。 | |||
全塗装色対応 | |||
シートサイズ | 350×300mm | ||
10枚入りです。 | |||
個装重量 | 約258g | 用途 | 自動車塗装面(ボディ、バンパー) |
使えない物 | ボディ塗装以外、未塗装バンパー、ガラス、ミラー、ダッシュボード、ビニール、レザー、オープンカーのソフトトップなど。 付着した場合は直ちにふき取ってください。 |
名称 | 自動車用不織布含浸クリーナーワックス |
成分 | 超微粒子パウダー、シリコーン樹脂、カルナバロウ、洗浄液 | シート材質 | 合成繊維 |
香料無添加、かつ石油系溶剤も含まないので、イヤなニオイも残さず粉も出ないサラサラタッチのセミウェットタイプ。 | |||
ボディの汚れを浮かし、しっかりと抱きこんでキズつきを防ぎます。 | |||
部分拭きには1枚、2~3枚で中型セダンが楽々フィニッシュ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/13 04:21現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0373ページ |