品番 : EA922JM-10
品名 : 750ml カーシャンプー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04287 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー | 内容量 | 750ml |
| 材質 | 界面活性剤、撥水レジン | 液性 | 中性 |
| コーティング被膜を保護&補強しながら汚れを除去。プロ施工コーティング施工車専用シャンプ- | |||
| 劣化したコーティングの補修に。均一な撥水・光沢被膜を形成、すべすべボディへと修復。 (状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。) |
|||
| 専用スポンジ付属。キメ細かなムース状の泡を作り出し、隙間の汚れもしっかり落とします。 | |||
| 全塗装色対応(ノーコンパウンドタイプ) | |||
| 耐久期間:約1ヶ月 | |||
| ※コーティングをしていない新車にもご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/22 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
