品番 : EA922JM-8
品名 : 1.0L カーシャンプー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04285 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | すすぎが速いシャンプー クリーナープラス | ||
| 中性 | |||
| 洗浄、すすぎの速さはそのまま。頑固な汚れもしっかり落とす。 | |||
| 内容量 | 1000ml | ||
| 超微粒子クリーナーがボディーを傷めずに水アカ汚れを落とします。 | |||
| 全塗装色対応 | |||
| ボディーをすべるようななめらかな作業フィーリングを実現しました。 | |||
| 洗車中に洗浄液が白く乾いても、汚れや洗浄成分がボディにこびりつかないので、乾燥を防ぐためにの分割洗浄が不要です。 ボディ全体を洗った後に一気に注ぐことが出来ます。 |
|||
| 全色対応 すべての塗装色に対応しています。 |
|||
| ストレスフリー 洗車中に洗浄液が乾燥しやすい夏場や、水の使用時間を短くしたい冬場等、あらゆる環境下において使い易いです。 |
|||
| 良好なフィーリング、泡立ち。 水アカ取りシャンプーにありがちな泡立ちの弱さを解消。ボディを滑るような滑らかな作業フィーリングを実現しました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

