品番 : EA922K-1
品名 : 500x500mm グリーストラップ用油吸着シート(5枚)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | グリース吸着シート カットタイプ |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 50×50cm | 入数 | 5枚 |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 340g |
| グリーストラップ用 | |||
| グリーストラップに浮かべておくだけで溜まった油をかんたん除去 | |||
| 浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。 | |||
| ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。 | |||
| カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
