品番 : EA922KA-10C
品名 : 2.7kg 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | キッチンハイター 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2.7L(業務用) | 入数 | 1個 |
| 液性 | アルカリ性 | 成分 | 次亜塩素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) |
| サイズ | 210×149×288mm | 使えないもの | 色物・柄物のせんい製品、金属製の容器・用具、メラミン食器、漆器、獣毛のハケ、水洗いできない製品や場所、食品、塩素系は使えないと表示にあるもの ●材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので、目立たない場所で確認してから使う。 |
| 液体塩素系漂白剤・厨房用除菌漂白剤 | |||
| 茶しぶ・シミを漂白し、ふきん・まな板のばい菌やニオイも除きます。 | |||
| キッチンハイターを薄めた液で拭いて、ドアノブや取っ手などのウイルス除去にも。 | |||
| 〈使用上の注意〉 ・用途外で使わない。 ・子供の手の届く所に置かない。 ・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、本品の置き場所・漂泊中の食器などの取り扱いに注意する。 ・原液で使わない。 ・熱湯で使わない。 ・作業時は保護メガネ、及び炊事用手袋を着用する。 ・キャップを開ける時に原液が飛び出るおそれがある。 また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。 ・他の洗剤などと併用しない。 ・酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールt混ざらないようにする。 有害なガスが発生して危険。 ・水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。 ・酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。 ・衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。 ・直射日光を避け、高温の所に置かない。 ・倒して保管しない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/04 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
