品番 : EA922KA-10H
品名 : 1.0L キッチン泡ハイター(業務用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | キッチン泡ハイター 業務用 |
---|---|---|---|
内容量 | 1000ml(業務用) | ||
スプレータイプの塩素系漂白剤 | |||
アルカリ性 | |||
スプレータイプ除菌・消臭・漂白剤 | |||
泡が密着し、すばやく効果を発揮します。 | |||
使えないもの | ・メラミン食器、漆器、ステンレス以外の金属、 獣毛のハケ、水洗いでいない製品や場所、食品 ★ふきんやスポンジには、つけおきタイプのキッチンハイターをおすすめします。 ★材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので目立たない場所で確認してから使う。 |
使えるもの | ・メラミン以外のプラスチック製品、陶器、ガラス器、木や竹製品、ステンレス製品 |
〈ご注意〉 ・体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患などの方は使わないでください。 ・換気扇を回すなど必ず換気する。 ・炊事用手袋・保護メガネを着用する。 ・酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。 ・他の洗剤や漂白剤を入れて使わない。「泡」にならず、液が飛び散り、危険。 ・つけかえ時は、液はね・液だれに注意。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 10:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922KA-10K : 1.0L 交換ボトル(キッチン泡ハイター) |