品番 : EA922KA-20
品名 : 1.5L 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | キッチンハイター |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.5L | 成分 | 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤 |
| 液性 | アルカリ性 | ||
| つけおきで、まるごと除菌・漂白・消臭 | |||
| 食器用洗剤で取りきれない、カップなどの黒ずみ・シミ・茶シブ等の漂白に使えます。 | |||
| 雑菌・ニオイの気になるふきん・まな板の除菌・消臭に使えます。 | |||
| ドアノブや取っ手などのウイルス除去にも使えます。 | |||
| 漂白なら30分、除菌だけなら手早く2分でできます。 | |||
| 使えないもの ・色物・柄物のせんい製品 ・金属製の容器、用具 ・メラミン食器 ・漆器 ・獣毛の刷毛 ・水洗いできない製品や場所 ・食品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/04/28 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
