詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KA-33

品名 : 1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 ワイドマジックリン 業務用
内容量 1.2kg 成分 界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発砲剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
使えない材質・対象物 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板(腐食する)、銀食器、金線・銀線入りの食器、塗りもの、換気扇やミキサーのモーター部、ポリカーボネート製品、衣料などの繊維製品
油や熱などで傷んだ塗装・フッ素コート(はげることがある)
粉末
除菌・消臭
無香料
弱アルカリ性
こびりつき汚れや、すき間・蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせて落とします。
食器・調理器具やフライヤー槽内、レンジの受け皿や五徳、換気扇など幅広く使え、防錆剤配合でアルミ製品にも使えます。
消臭・漂白効果もあり、メラミン食器やプラスチック製品にも最適です。
〈使用上の注意〉
・作業時は炊事用手袋を着用する。
・用途外に使わない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
・効果が落ちるので、塩素系や還元系の漂白剤併用・混合しない。
・他のマジックリン(液体のマジックリン製品)とは混ぜない。
・つけおきする際は密閉しない。圧力が上がって容器が割れる恐れがある。
・食器及び調理器具は、流水で5秒以上すすぐ。
・容器に水や他のものを入れたり、つめかえたりしない。破裂することがある。
・移動、保管時は袋のチャックを必ず閉める。湿気で効果が減少することがある。
・熱湯で使わない。
・直射日光を避け、高温の場所に置かない。
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/29 04:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2134ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top