品番 : EA922KA-54
品名 : 300ml クイックル ホームリセット泡クリーナー
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックル ホームリセット 泡クリーナー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | 用途 | キッチン・リビング・ダイニング・ガラス類などの洗浄、除菌・抗菌・ウイルス除去に |
| 成分 | 界面活性剤(0.4% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤 | 液性 | 中性 |
| 香りが残らないタイプ | |||
| 毎日の家じゅうの汚れをこれ一本でいろいろ落とせます。 | |||
| キッチンの油ハネ、テーブルの食べこぼし、窓や床の皮脂汚れなどのベタベタ汚れにも最適です。 | |||
| 水滴垢や鉛筆汚れの掃除、家具・家電にまで使えて、除菌・ウイルス除去もできます。 | |||
| ふき跡残さず速乾サラサラで、2度ぶきは不要です。 | |||
| キッチンペーパーやティッシュでも使えます。 | |||
| ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 394 (2026/09/25 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KA-60 : 630ml クイックル ホームリセット泡クリーナー(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
