品番 : EA922KB-12A
品名 : 2.5kg 衣類用洗剤(ビック除菌プラス)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ビック除菌プラス 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2.5kg | タイプ | 粉末 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤[27%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤 |
| サイズ(W×D×H)mm | 176×107×198 | 特長 | ・微香性 ・計量スプーン入り |
| 用途 | ふきん、ダスター、コック服などにおすすめ。 | ||
| 酸素系漂白剤配合 | |||
| 蛍光増白剤 無配合 | |||
| ガンコな汚れをしっかり落とします。 | |||
| 業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。 | |||
| 色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。 | |||
| 除菌、除臭効果で衛生的 | |||
| 干している間もイヤなニオイを発生させません。 ※すべての菌を除去するわけではありません。 |
|||
| 変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/03 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
