品番 : EA922KB-13D
品名 : 400ml [EA922KB-13AA用]詰替え計量容器
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | アタックZERO専用つめかえ計量容器 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA922KB-13AA専用空容器(400ml) | タイプ | ワンハンドタイプ |
| サイズ(W×D×H)mm | 95×78×210 | 重量 | 95g |
| 材質 | ポンプ:プラ(PP,PE) ボトル:プラ(PET) ラベル:プラ(PS,PET) ストッパー:プラ(PP) |
||
| 片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。(5g/回) | |||
| 量の調整も自由自在 | |||
| つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。 | |||
| 食べこぼし、エリ・ソデなどの困った部分汚れへ塗布にも便利。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/11 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KB-13AA : 2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero) |
ウェブカタログ画像
拡大

