品番 : EA922KB-14
品名 : 600ml 洗剤用計量容器
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 液体洗たく用洗剤 業務用つめかえ計量容器 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 専用空容器(600ml) | 適用洗剤 | 液体洗濯用洗剤専用 (EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B) |
| サイズ | φ71×271mm | 重量 | 70g |
| 液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。 | |||
| つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/04 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922KB-15BA : 4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング/4個) |
| 本体 | EA922KB-15AA : 4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
