詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-21

品名 : 900g 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

アタック消臭ストロング
粉末
99%除菌、漂白剤・柔軟剤入り
汚れ、汗から体臭、尿臭まで落とします。
さわやかなハーブの香り
内容量 900g
弱アルカリ性
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top