詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-5C

品名 : 4.5L 衣類用柔軟剤(ソフター)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 Kao ソフター 4.5L 業務用
内容量 4.5L サイズ 209×146×289(H)mm
成分 界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩) 液性 酸性
使用量の目安 衣料1.5kg(水量の目安30L)に対して20mL(キャップ約1杯)
〈ふっくら仕上げ〉
天然生まれの柔軟成分配合でやわらかな肌ざわりに。
〈静電気防止〉
ほこりの付着による黒ずみも防ぎます。
〈いたみ防止〉
毛玉・ケバ立ちを防ぎます。
やさしいフローラルの香り
カチオン界面活性剤配合
環境対応容器(つぶせる容器)
本品は業務用専用製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top