品番 : EA922KC-23
品名 : EX-CARE コンパクト泡ハンドウォッシュ 500mlカートリッジ
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | EX-CARE コンパクト 泡ハンドウォッシュ 専用オートディスペンサー用カートリッジ 500mL 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500mL | サイズ | 154×72×145 |
| 成分 | 水、ココイルグリシンK、PG、オレイン酸、ラウレス-4カルボン酸、プロパンジオール、BG、水酸化K、フェノキシエタノール、イソデシルグリセリルエーテル、EDTA-2Na、エチルヘキシルグリセリン、BHT | ||
| 病院・介護向け手指洗浄剤 | |||
| 専用オートディスペンサー用カートリッジ | |||
| 低皮膚刺激性の洗浄成分配合で潤いを守りながら洗えるので、荒れやすい手肌も、しっかり洗えます。 | |||
| ノズルごと交換できるので、衛生的に使用できます。 | |||
| 手指衛生と、頻回な手洗いが必要な医療・介護従事者の手洗いをサポートします。 | |||
| 弱アルカリ性 | |||
| 無香料・無着色 | |||
| 泡タイプ | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 泡ハンドウォッシュ オートディスペンサー(EA922KC-24)用 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KC-24 : [EA922KC-23用]オートディスペンサー(EX-CAREコンパクト |
