品番 : EA922KC-59
品名 : 300ml [EA922KC-58用] 空ボトル
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 仕様 | 専用空容器(300ml) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 62.8×62.8×173.5mm | 重量 | 72g |
| 吐出量 | 1プッシュ約3mL | ||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 「フィエスタ ピュアシャイン」ボディウォッシュ(EA922KC-58)専用の空容器 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/02 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922KC-58 : 10L ボディウォッシュ(フィエスタ) |
ウェブカタログ画像
拡大
