品番 : EA922KD-10
品名 : 便座除菌クリーナー用ディスペンサー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 泡で出てくる便座除菌クリーナーディスペンサー |
---|---|---|---|
サイズ | 107×98×268(H)mm | 内容量 | 450ml |
吐出量 | 約0.3ml | ||
EA922KD-9、EA922KD-9Aを入れてお使い下さい。 | |||
泡で出てくるのでトイレットペーパーでも拭き延ばし、拭き取りが簡単。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KD-9 : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン) |
本体 | EA922KD-9A : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン/4個) |