品番 : EA922KD-2A
品名 : 4.5L 浴室・洗剤(ホテルバスマジックリン)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ホテルバスマジックリン 4.5L 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L | サイズ | 210×146×289mm |
| 成分 | 界面活性剤(5% アルキルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤 | 液性 | 中性 |
| サッと消える泡でスピード清掃 | |||
| 黒カビ・ヌメリを予防 | |||
| 泡切れが早くすばやいすすぎ | |||
| 除菌・ウイルス除去 | |||
| 洗浄中はほのかに、すすぐとスッと消える香りが残らないタイプ | |||
| 環境対応容器(つぶせる容器) | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用) |
| オプション | EA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
| オプション | EA115MA-27 : 400ml スプレー容器(浴室・浴場洗剤用) |
