品番 : EA922KD-42
品名 : 4.5L 便座除菌クリーナー(V-SAVE)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | V-SAVE トイレ便座除菌クリーナー 4.5L 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 便座、水洗レバー、ドアノブ等トイレまわりの拭きそうじに | 内容量 | 4.5L |
| サイズ | 208×146×291mm | 成分 | 界面活性剤(0.5% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) |
| 液性 | 弱酸性 | ||
| 菌・ウイルス・汚れも、トイレットペーパーにシュッとして拭いて除去できるトイレ便座除菌クリーナー | |||
| プラスチックにも2度拭きなしで使えます。 | |||
| ノンアルコールタイプ | |||
| ほのかなハーバルシトラスの香り | |||
| 原液使用 | |||
| 環境対応容器(つぶせる容器) | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 専用ディスペンサー(EA922KD-41)または専用スプレー容器(EA115MA-8、EA115MA-13A)で使えます。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KD-41 : [EA922KD-42用]ディスペンサー(V-SAVE) |
| オプション | EA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用) |
| オプション | EA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
