詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-11A

品名 : 4.5L アルコール除菌液(パワースキッシュ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 パワースキッシュ 業務用つめかえ用
中性
食品の品質保持と食器・器具の衛生保持に
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により低濃度で優れた除菌力を発揮
食品添加物、エタノール製剤
中性タイプなので食品の風味を損なわず調理器具などのサビの心配がありません。
内容量 4.5L(業務用)
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/12 19:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922KE-11D
  • 品番

    EA922KE-11D

  • コメント

    変更点:成分など

バリエーション一覧
EA922KE-11 400ml アルコール除菌スプレー(パワースキッシュ)
EA922KE-11B [EA922KE-11用] つけかえ(400ml)
EA922KE-11D 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV75)
モデルチェンジ品画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top