品番 : EA922KE-12D
品名 : [EA922KE-11D・-12CA用] 専用スプレー容器
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | スキッシュV 専用つめかえスプレー容器 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 専用空容器(600ml) | ||
| スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。 スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。 ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922KE-12CA : 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV) |
| 本体 | EA922KE-11D : 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV75) |
ウェブカタログ画像
拡大
※容器のみです。
