品番 : EA922KE-5D
品名 : 350ml 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EXデオドラントパワ
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | リセッシュ デオドラントパワー |
|---|---|---|---|
| 用途 | 衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭、布製品の除菌に | 内容量 | 350ml |
| 液性 | 中性 | 成分 | 両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール |
| 使用回数 | 約420回スプレー | ||
| 衣類・布製品・空間用消臭剤 | |||
| 汗皮脂臭・タバコ・焼肉などの手強いニオイを瞬間消臭 | |||
| 中和消臭技術でニオイの元から消臭、あとから汗をかいても瞬時に消臭し続けて、24時間ニオわせません。 | |||
| タバコ・焼肉などのニオイの原因物質に対する特許消臭技術「デオドライザーZ」採用 | |||
| 99%菌除菌・99%ウイルス除去・防カビ効果を発揮します。 | |||
| 香りが残らないタイプ | |||
| 〈使えないもの〉 ・革、毛皮、人口毛皮、和装品 ・絹、レーヨンなど水に弱いせんい、水洗い不可の表示があるもの、防水加工してあるもの、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配があるのはあらかじめ目立たない所で試す。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/19 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
たばこ臭の消臭実験
汗臭バリア実験
