品番 : EA922KR-21C
品名 : 600g 洗濯用洗剤(NANOX one)
仕様
| 仕様 | 本体 | 内容量 | 600ml |
|---|---|---|---|
| サイズ | 80(W)×58(D)×246(H)mm | 成分 | 界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 |
| 使用量の目安 | 水30Lに対して10g(10ml) | 容器材質 | ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET |
| 中性 | |||
| シトラスソープの香り | |||
| より汚れが気になる方へ エリ袖汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液などに最適 |
|||
| “衣類のロングライフ化”に貢献 洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぎ、衣類を購入してから着なくなるまでの期間を延ばします。 |
|||
| 泡切れがよく、すすぎ1回の洗濯にも対応 地球環境に配慮し、“すすぎ1回の洗濯”を推奨しています。 すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。 |
|||
| 本体ボトルは、回収されたペットボトル等からリサイクルされた100%リサイクルPETを採用 ※ノズル・キャップなどは除く |
|||
| <濃厚処方> 機能成分が濃密な高濃度処方 コンパクトに見えて本体大(600g)は60回使えます。 ※正味量600gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合 |
|||
| <蛍光剤無配合> きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/04 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KR-25AA : [EA922KR-21C用] 4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) |
| オプション | EA922KR-25DA : [EA922KR-21C用]10.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) |
