詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-42

品名 : 2.0L パイプクリーナー

パイプ壁面への付着性が良く、ヌメリを除去し、髪の毛を溶かす効果の高いジェルタイプのパイプクリーナー

仕様

内容量 2L
アルカリ性
ジェルタイプ
刺激臭を抑えたマイルドな臭い
かけた部分が分かりやすい黄色い液色
付着性の高いジェルで、ヌメリや髪の毛を強力に溶かして落とします。
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/05 02:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2142ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top