詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AS-6

品名 : 130x105x150mm ツールポーチ(防水ファスナー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 130(W)×105(D)×150(H)mm カラビナ線径 φ5mm
カラビナ開口幅 13mm 重量 230g
材質 ターポリン ベルト通し幅 50mm
防水ファスナー仕様
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 11:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA925AC-7
  • 品番

    EA925AC-7

  • コメント

    125(W)x75(D)x160(H)mm/カラビナ付

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top