品番 : EA925C-26
品名 : 550x240x300mm ツールバッグ
丈夫なキャンバス生地を高品質の革素材で補強した、軽くて収納力に優れたバッグです
仕様
| サイズ | 550(W)×240(D)×300(H)mm | 材質 | 本体:キャンバス生地 底面:スエード 持ち手:トップグレインレザー |
|---|---|---|---|
| 丈夫なキャンバス生地を高品質の革素材で補強した、軽くて収納力に優れたバッグです | |||
| 出し入れしやすいスチール製の口枠付き。ベルト2本で閉じることができます | |||
| 内側に大きなキャンパスポケット付き | |||
| 底鋲付きで、バッグ底面が損傷しにくくなっています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/07 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
