品番 : EA925C-57
品名 : 410x310x400mm ツールバッグ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 約410×310×400 | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 手持ちとショルダーの2WAY仕様 | |||
| 外側10個、内側44個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単 | |||
| 底面に樹脂ベースが付いているため丈夫です。 | |||
| 中央の大型収納部で電動工具も収納可能 | |||
| 縦型ツールポケットにより、工具を見やすく整理でき、素早く取り出せます。 | |||
| 耐久性に優れた設計で、1680Dバリスティックポリエステル製 | |||
| 両面2つの大型ジッパー付き外側の収納部で多くの工具を整理できます。フルオープン仕様で取り出しも簡単。 | |||
| パッド入りの持ち手と調節可能なショルダーストラップ付 | |||
| パッド付き手提げハンドルと調節可能なショルダーストラップ付 | |||
| 大型で握りやすい金属製の頑丈なファスナー | |||
| メジャークリップ、キーホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
