品番 : EA925CA-17
品名 : [5ポケット] ツールポーチ(ベルト付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フロントポケットは開口を広くとってツールの出し入れをスムーズにしています
仕様
| サイズ | 270×170×360(H)mm | ベルト幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 1100mm | 材質 | ポリエステル |
| 腰回り | 73~116㎝ | ||
| ハンマーホルダーと巻尺用の金属クリップ付 | |||
| マチ付のフロントポケットが大きく開き、出し入れがしやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1566ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

