詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CC-15

品名 : 108x190mm ツールポーチ

高品質の成型牛革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ

仕様

材質 牛革 サイズ 外寸:108(W)×30(D)×190(H)mm
ポケット内寸:93(W)×28mm
ベルト通し幅 50mm
耐久性を高めるリベット留め仕様
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/20 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1517ページ
ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ
  • サイズイメージ
  • 裏面
  • 実寸サイズ

資料

その他資料
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top