詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CC-31

品名 : [8ポケット] ツールポーチ

ハンマーホルダー2個付の他、様々なツールの収納に便利です

仕様

サイズ(mm) 260×70×290(H) 材質 牛革
ベルト通し幅 65mm
2つの大型メインポケット(大ポケットにはツール、小ポケットは釘などを)
6つの小型ポケットで、ペンチ、釘抜き、鉛筆などを収納可能
左右どちら側にも装着可能
追加説明
カタログ価格

4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 14:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1517ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top