詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CE-15

品名 : 400x270x400mm 角型オープンバッグ

仕様

メーカー リングスター 型番 T-400S
サイズW×D×H(mm) 400×270×400
容量(L) 43.2 重量(g) 453
材質 表面:高品質ポリエステル
裏面:PVCコーティング加工
移動時に便利な長めの手提げショルダータイプ
工具箱、電動工具、資材、アウトドア用品等を一括収納
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/10 01:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1525ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top