詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CF-5

品名 : 50mm/736-1168mm 作業用ベルト

表面がエンボス加工ですべりにくくなっています

仕様

ベルト幅(mm) 50 ベルト胴周り(mm) 736~1168
バックル形状 シングル 全長(mm) 金具部分有り:1335
ベルト部分のみ:1280
材質 牛革
エンボス加工された作業用ベルトです。
追加説明
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/09/07 10:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1518ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top