品番 : EA925CL-25
品名 : 410x235x140mm 収納バッグ(オリーブ)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UF-41 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 410×235×140 | 内寸(W×D×H)mm | 400×225×130 |
| 重量(g) | 220 | 材質 | 本体・内生地:ポリエステル クッション材:発泡ポリエチレンフォーム |
| クッション入りで中身を保護、ご家庭での保管用ケースとしても便利。 | |||
| ロングサイズのクッキングツールやBBQツールなどの収納にも便利。 | |||
| 小物や取扱説明書、保証書などが入れられるメッシュポケット、カセットボンベを入れられるメッシュポケット、 中身のズレを防止する固定ベルト付き。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/11 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1523ページ 2449ページ 2540ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
